Pidinsarja ja paperirullateline, Tyyppi: W1

Tuote nro.: 955499 W1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diamond Stat™
Suurin pyöränleveys 43 cm
Repäisyreuna ja lasikuituvahvisteiset hampaat kyllä
soveltuu paperirullille, joiden hylsyn ⌀ on 71 mm - 73 mm
Kiinnitysmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Tuotetyyppi Paperirullanpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Valmistajan numero 955499 W1

Kuvaus

Malli:

Pidinsarja ja paperirullateline. Sopiva UNI Tower -tuotteeseen, koko L.

Toimituksen sisältö:

3 pidikettä, paperirullateline 089160 koko W1, turkoosi.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ohje:

Sopivat paperipuhdistusliinat löytyvät numeroilla 089103, 089105, 089127.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin