Ovi Täysi korkeus M

Tuote nro.: 955490 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Oven avautumiskulma: 250
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Oven avautumiskulma 250 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja Tower
Korkeus 1 792 mm
Leveys 534 mm
Paino 16 kg
Tuotetyyppi Pariovi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955490 M
EAN / GTIN 4062406586096

Kuvaus

Malli:

UNI Towerin teräspeltiset ovet, vahvistettu sisäpuolelta ja lukolla lukittava 2K-Haptoprene-työntökahva.

Sopii:

UNI Tower, U- ja H-muoto.

Toimituksen sisältö:

Oikealle avautuvassa ovessa poikkipalkki ja saranat.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.