Laatikkomoduuli U-muoto 1

Tuote nro.: 955486 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Korkeudensäätö portaittain: 37
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Sarja Tower; Z-Tower
Korkeus 222 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 477 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955486 1
EAN / GTIN 4062406586065
Valmistajan numero 955486 1

Kuvaus

Malli:

Laatikkomoduuli UNI Towerille, koko M, U-muoto, tai UNI Z-Towerille. Moduuli voidaan ripustaa UNI Toweriin mihin korkeuteen tahansa. Vain yksi laatikkomoduuli per Tower mahdollista. 100-prosenttisesti avattavat laatikot 20×16G, ei voida lukita erikseen. Yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot. Kantavuus laatikkoa kohti 40 kg.

Sopii:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75

Pintakäsittely:

Laatikkorunko hopeanvärnen, laatikon etuosa antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin