Merkintäosa UNI Wall M PURPLE

Tuote nro.: 955453 PURPLE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Korkeus 220 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 103 mm
Väri Violetti RAL 4008
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955453 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584641
Valmistajan numero 955453 PURPLE

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä valmistettu merkintäosa asennettavaksi UNI Wall -seinään nro 955450 ja nro 955451 ja ESD CLEANING Wall -seinään nro 972890 koko M.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintäosaan löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin