{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 125 mm | |
Leveys | 1 500 mm | |
Syvyys | 660 mm | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 200 kg | |
Reikäseinärakenne | Yksisivuinen | |
Paino | 41 kg | |
Tuotetyyppi | Reikäseinän asennusalusta |
Tuotekoodi | 955430 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163280 | |
Valmistajan numero | 955430 1500 |