Taltta-, lävistin- ja uloslyöntituurnasarja, Työkalujen lukumäärä: 11

Tuote nro.: 955240 11
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Shadowboard 176 mm
Leveys 383 mm
Syvyys 176 mm
Työkalujen lukumäärä 11
Malli iskutyökalujen kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634
Valmistaja Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955240: 1 kpl
Litteä taltta, 200 mm, nro 740500, koko 200: 1 kpl
Ristitaltta, 200 mm, nro 740600, koko 200: 1 kpl
Uloslyöntituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl
Uloslyöntituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl
GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin