Kuusioruuvinväännin / lyhyt ruuvinväännin 22

Tuote nro.: 955215 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Shadowboard: 176

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Shadowboard 176 mm
    Leveys 383 mm
    Syvyys 176 mm
    Työkalujen lukumäärä 22
    Malli ruuvimeisselien kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955215 22
    EAN / GTIN 4062406158255
    Valmistajan numero 955215 22

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955215: 1 kpl
    HOLEX-kulmaruuvitalttasarja, kuulapää, Torx®-ruuveille nro 624921 koko 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 kpl
    HOLEX-kuusiokoloavainsarja, taivutettu, pitkä, kuulapää, 9-osainen, 1,5 - 10 mm, nro 627225, koko 9: 1 kpl
    HOLEX lyhyt ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664201, koot 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl
    HOLEX Lyhyt ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668471 koot 1; 2: kutakin 1 kpl