Työkalujen säilytysjärjestelmäsarja 3 vetolaatikolle G3

Tuote nro.: 955051 G3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
soveltuu työpistevarustelulle työkaluvaunu
täyttää laatikoiden lukumäärän 3
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Valmistajan numero 955051 G3

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kaksipäinen kiintoavainsarja nro 952422 koko 10: 1 kpl
Kaksoislenkkiavainsarja nro 952443 koko 8: 1 kpl
Ruuvitalttavalikoima 953392 koko 9: 1 kpl
Pihtivalikoima nro 954201 koko 5: 1 kpl
Vasaravalikoima nro 954666 koko 3: 1 kpl
Taltta-, lävistin- ja lyöntituurnavalikoima nro 954652 koko 10: 1 kpl
Korjaamotarvikevalikoima nro 954854 koko 5: 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavain Torx®-ruuveille nro 953141 koko 22: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin