Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 82

Tuote nro.: 955025 82
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • Vääntönelikulma: 1/2; 1/4
  • soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Vääntönelikulma 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
soveltuu työpistevarustelulle työkaluvaunu
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm; 125 mm; 200 mm
Työkalujen lukumäärä 82
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Valmistajan numero 955025 82

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955025: 1 kpl
HOLEX-holkkiavainsarja, nro 630002 ja koko 82: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin