Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 34

Tuote nro.: 955009 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 34
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Valmistajan numero 955009 34

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955009: 1 kpl
GARANT-kiintolenkkiavain nro 613600 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl
GARANT jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641029 koko 125; 250: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva 1/2 tuumaa, nro 641329, koko 295: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl
GARANT-kuusiohylsy, nro 642325 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl
GARANT-12-kulmahylsy, pitkä, nro 642529 koot 17; 19; 21: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 667702 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl
GARANT-yhdistelmäpihdit nro 700940, koko 180: 1 kpl
GARANT-vesipumppupihdit nro 706001, koko 250: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin