Kaavinvalikoima 3

Tuote nro.: 954955 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30
Vetolaatikon täyttöaste G 10×16
Leveys 250 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 10
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 3
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 0,69 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954955: 1 kpl
Yleiskäyttöinen kaavin vakioterällä nro 837760 koko 50: 1 kpl
Yleiskäyttöinen kaavin kulmaterällä nro 837765 koko 95: 1 kpl
Yleiskäyttöinen kaavin monitoimintoterällä nro 837770 koko 75: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin