Logistiikkavalikoima, Työkalujen lukumäärä: 7

Tuote nro.: 954930 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×10
Leveys 250 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 10
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 7
Paino 0,464 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954930: 1 kpl
EDDING-vedenkestävä tussi nro 085130 koko B: 1 kpl
MARTOR-turvasakset nro 769245 koko 134: 1 kpl
MARTOR-kaavin nro 837740: 1 kpl
MARTOR-turvaveitsi kahdella terällä nro 842010: 1 kpl
MARTOR-varateräsarjanro 842012 koko 10: 1 kpl
MARTOR-turvaveitsi nro 842041 koko 10: 1 kpl
MARTOR-turvaveitsi yhdellä terällä nro 842050: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin