Piirrotus ja sahaus 8

Tuote nro.: 954895 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
Leveys 250 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 10
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 8
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 2,476 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954895: 1 kpl
EDDING-vedenkestävä tussi nro 085130 koko B: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 300 × 175: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 453000, koko 120×150: 1 kpl
PB suora kovametallinen piirtopuikko nro 458760 koko HM: 1 kpl
HOLEX-tarkkuusteräsviivain nro 461600, koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201 , koko 2,5: 1 kpl
GARANT rautasahan kaari nro 580400: 1 kpl
GARANT-käsisahanterä nro 582500 (1 pakk.yks. = 10 kpl): 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin