Kulmasarja, Työkalujen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 954855 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 4
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 1,236 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954855: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452590, koko 150×100: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 200×130: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 453000, koko 120×150: 1 kpl
Muovinen taittomitta nro 466200, koko 1: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin