Pinsettisarja 5

Tuote nro.: 954735 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 5
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 0,145 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Valmistajan numero 954735 5

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954735: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, teräväkärkiset nro 727520 koko AMB: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, tylppäkärkiset nro 727550 koko AMB: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, kapeat terävät kärjet, taivutetut nro 727600 koko AMB: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, leveäkärkiset nro 727610 koko AM: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, sirpin muotoiset nro 727631 koko AM: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin