Vasarasarja 3

Tuote nro.: 954691 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 10×20
    Leveys 250 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 10
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 954691 3
    EAN / GTIN 4062406894665
    Valmistajan numero 954691 3

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954691: 1 kpl
    GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300; 500: kutakin 1 kpl
    GARANT pehmytvasara nro 754120 koko 40: 1 kpl