Vasara-, lävistin- ja uloslyöntituurnavalikoima 15

Tuote nro.: 954668 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 15
Malli iskutyökalujen kanssa
Paino 2,19 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954668 15
EAN / GTIN 2050002041998

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954668: 1 kpl
GARANT-lukkosepänvasara nro 750110, koko 300: 1 kpl
Litteä taltta nro 740500  koko 200: 1 kpl
Ristipäätaltta nro 740600  koko 200.: 1 kpl
Uloslyöntituurna nro 745500, koot 3; 4: kutakin 1 kpl
Uloslyöntituurna nro 747000, koot 2; 3; 4; 5; 6; 8: kutakin 1 kpl
Pistepuikko nro 749000 koot 100; 120/10; 120/12; 150: kutakin 1 kpl