Sähköasentajan tuotevalikoima, täysin eristetty, Työkalujen lukumäärä: 12

Tuote nro.: 954586 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 12×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 12×20
Leveys 300 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 12
Malli työkalusarjan kanssa
Paino 1,622 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954586: 1 kpl
WERA sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663100 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl
Jännitteenkoetin nro 665050, koko 3: 1 kpl
WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668600 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
GARANT-linjapihdit, täysin eristetyt nro 701710, koko 180: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, täysin eristetyt nro 713310, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkurit, täysin eristetyt nro 725310, koko 160: 1 kpl
Kuorintaveitsi, nro 728010 koot 8–28: 1 kpl
GARANT-kuorintapihdit nro 728613 6, koko 6: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin