Hylsyavainsarja, täyseristetty 7

Tuote nro.: 954532 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 7
Työkalujen lukumäärä 7
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 0,909 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954532 7
EAN / GTIN 2050002004344

Kuvaus

Version:

Popular tool sets in two-colour moulded PE rigid foam inlays. The closed-pore foam is oil-resistant and does not absorb liquids of any sort. Upper layer is anthracite, the underlying contrast colour is grey, thereby indicating any missing tools.

Supplied with:

Rigid foam inlay, empty No. 952001 size 954532: 1 pc.
WIHA nut spinner No. 622500 size 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: 1 pc. each

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin