Pihtivalikoima, Työkalujen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 954188 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×16
Leveys 200 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 8
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 5
Malli pihtien kanssa
Paino 0,978 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954188: 1 kpl
KNIPEX-yhdistelmäpihdit nro 701500, koko 160: 1 kpl
KNIPEX-kärkipihdit, suorat, nro 713150, koko 160: 1 kpl
KNIPEX-sivuleikkurit nro 724900, koko 160: 1 kpl
KNIPEX-vesipumppupihdit nro 705800 koot 125; 250: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin