Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 37

Tuote nro.: 953748 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 37
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 1,962 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta nro 952001 koko 953748: 1 kpl
STAHLWILLE-12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa nro 637000 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiokolohylsy 3/8 tuumaa nro 637600 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kuusiohylsy 3/8 tuumaa nro 637450 koot E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-kolohylsy 3/8 tuumaa nro 637560 koot TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava STAHLWILLE-räikkä 3/8 tuumaa nro 635000 koko 3/8: 1 kpl
STAHLWILLE-jatkokappale, nro 635400 koot 75; 240: kutakin 1 kpl
STAHLWILLE-T-kahva nro 635700 koko 165: 1 kpl
STAHLWILLE-murrosnivel, nro 636200 koko 3/8: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin