Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa 20

Tuote nro.: 953704 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Leveys 200 mm
    Syvyys 250 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 10
    Työkalujen lukumäärä 20
    Paino 0,581 kg
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 953704 20
    EAN / GTIN 4062406157104
    Valmistajan numero 953704 20

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
    Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

    Sopii:

    Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 16 G tai 500 × 400 mm (L × S).
    Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro 923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953704: 1 kpl
    HOLEX Kuusiokoloavaimen kärki nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl
    HOLEX-kuusiokärkihylsy nro 631720 koot 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
    HOLEX-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 632090 koko 1/4: 1 kpl
    HOLEX-jatkokappale, nro 632420 koko 150: 1 kpl
    HOLEX -kahva nro 632840 koko 150: 1 kpl
    HOLEX-T-kahva nro 633029 koko 116: 1 kpl