Hylsyavainsarja, 3/8 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 13

Tuote nro.: 953690 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×8
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×8
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 8
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 13
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 0,763 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953690 13
EAN / GTIN 4062406155681
Valmistajan numero 953690 13

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953690: 1 kpl
GARANT-räikkä nro 635025 koko 3/8: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 635429 koko 125: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 636229 koko 3/8: 1 kpl
GARANT-kuusikulmainen hylsy, nro 637125 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin