Mikroruuvinväänninsarja 11

Tuote nro.: 953396 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 11
Työkalujen lukumäärä 11
Paino 0,193 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953396: 1 kpl
WERA Sähköasentajan kuusikulmainen ruuvitaltta nro 627470 koot 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: kutakin 1 kpl
WERA elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664600 koot 1,2; 1,5; 2; 2,5: kutakin 1 kpl
WERA Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668800, koko 00; 0: kutakin 1 kpl