Ruuviavainsarja 31

Tuote nro.: 953202 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×24

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×24
Leveys 200 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 8
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 31
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Valmistajan numero 953202 31

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953202: 1 kpl
GARANT-ruuvinvääntimet Torx®-ruuveille nro 625025 koko 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 kpl
GARANT-kuusiokoloavainsarja 627132 koot 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660032 koot 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 667702 koot 00; 0; 1; 2: kutakin 1 kpl