Kulma-avain Torx®-ruuveille ja kuusikantaisille ruuveille, Työkalujen lukumäärä: 17

Tuote nro.: 953145 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 17
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. <b>Pintakerroksen väri on antrasiitti,</b> sen alla oleva harmaa <b>kontrastiväri</b> osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953145: 1 kpl
PB SWISS TOOLS -kulmaruuvimeisseli nro 627140 koko 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: kutakin 1 kpl
PB SWISS TOOLS Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille nro 624850 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin