Taivutettu kuusiokoloavainvalikoima, T-kahva, Työkalujen lukumäärä: 9

Tuote nro.: 953035 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 10×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 10×24
Leveys 250 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 10
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 9
Malli ruuvimeisselien kanssa
Paino 0,851 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677
Valmistajan numero 953035 9

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953035: 1 kpl
HOLEX-kuusiokoloavain, T-kahva, nro 627481, koot 2; 2,5, 3: kutakin 1 kpl
HOLEX-kuusiokoloavain, jossa T-väännin ja kuulapää, nro 627484, koot 3; 4; 5; 6; 8; 10: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin