Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 9

Tuote nro.: 952325 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×16
Leveys 150 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 6
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 9
Työkalujen lukumäärä 9
Malli ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino 0,861 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Valmistajan numero 952325 9

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952325: 1 kpl
GARANT-kiintolenkkiavainsarja nro 613610 koko 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin