Työpajaviilasarja 5

Tuote nro.: 952211 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Korkeus 75 mm
    Leveys 200 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 5
    Malli viilojen kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952211 5
    EAN / GTIN 4067263886365
    Valmistajan numero 952211 5

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 952211: 1 kpl
    HOLEX-viilasarja, 5-osainen nro 517420 koko 250: 1 kpl