Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 8

Tuote nro.: 952083 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×24
Leveys 200 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 8
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 8
Malli mittauslaitteen kanssa
Paino 1,368 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952083: 1 kpl
HOLEX-työntömitta nonius nro 410200, koko 150: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX-suorakulma nro 453000, koko 120×150: 1 kpl
HOLEX kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
HOLEX-teräsviivain nro 461805 , koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462201 , koko 2,5: 1 kpl
WIHA-taittomitta, muovia, nro 466200, koko 2: 1 kpl
HOLEX-vesivaaka, magneetti, nro 467436 koko 400: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin