Mittalaitesarja 7

Tuote nro.: 952070 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×16
Leveys 200 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 8
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 7
Malli mittauslaitteen kanssa
Paino 1,65 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952070: 1 kpl
Digitaalinen GARANT-työntömitta nro 412680 koko 150: 1 kpl
GARANT-kaarimikrometri nro 420402 koko 0−25: 1 kpl
GARANT-hiussuorakulma nro 450010 , koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX-kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
GARANT-teräsmitta, nro 461770 koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462210, koko 3: 1 kpl
WIHA-taittomitta, muovia, nro 466200, koko 2: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin