Säilytysalusta, liimapuu 80X28

Tuote nro.: 951985 80X28
(94,06 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Flexdek™ Connector for 90 degrees turns
    Leveys 2 000 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 80
    Syvyys G 28
    Paksuus 15 mm
    Tuotetyyppi Levy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951985 80X28
    EAN / GTIN 2050002005006
    Valmistajan numero 536K0000BL

    Kuvaus

    Malli:

    Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
    Säilytysalusta liimapuuta, paksuus noin 15 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin