Tasoalusta urakumia 40X24

Tuote nro.: 951975 40X24
(60,18 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 40
Syvyys G 24
Urakumin paksuus 3 mm
Materiaali kumi
Pinta urat
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951975 40X24
EAN / GTIN 2050002006843
Valmistajan numero 759S1060BL

Kuvaus

Malli:

Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Tasoalusta urakumia, vahvuus 3 mm.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin