Tasoalusta urakumia 40X20

Tuote nro.: 951975 40X20
(60,26 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 40
    Syvyys G 20
    Urakumin paksuus 3 mm
    Materiaali kumi
    Pinta urat
    Tuotetyyppi Urakumimatto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951975 40X20
    EAN / GTIN 2050002006584
    Valmistajan numero 759S1050BL

    Kuvaus

    Malli:

    Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
    Tasoalusta urakumia, vahvuus 3 mm.

    Standardi:

    REACH-määräysten mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin