Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus 40X28

Tuote nro.: 951972 40X28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 1 000 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 40
    Syvyys G 28
    vierintäreunuksen korkeus 25 mm
    Urakumin paksuus 3 mm
    Tuotetyyppi Levy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951972 40X28
    EAN / GTIN 4062406773335
    Valmistajan numero 951972 40X28

    Kuvaus

    Malli:

    Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
    Teräspeltinen peitelevy, vierintäreunus 4 sivulla, musta, sisältää urakumin. Vierintäreunuksen korkeus 25 mm.

    Standardi:

    REACH-määräysten mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin