Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus 40X24

Tuote nro.: 951970 40X24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 40
Syvyys G 24
vierintäreunuksen korkeus 25 mm
Urakumin paksuus 3 mm
Käyttöalue Työkalukaappi
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951970 40X24
EAN / GTIN 4062406158859
Valmistajan numero 951970 40X24

Kuvaus

Malli:

Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Teräspeltinen peitelevy, vierintäreunus 3 sivulla, musta, sisältää urakumin. Vierintäreunuksen korkeus 25 mm.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin