Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus 24X28

Tuote nro.: 951970 24X28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 600 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 24
Syvyys G 28
vierintäreunuksen korkeus 25 mm
Urakumin paksuus 3 mm
Käyttöalue Työkalukaappi
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951970 24X28
EAN / GTIN 4062406158873
Valmistajan numero 951970 24X28

Kuvaus

Malli:

Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Teräspeltinen peitelevy, vierintäreunus 3 sivulla, musta, sisältää urakumin. Vierintäreunuksen korkeus 25 mm.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Mitta G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin