Taso pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä, öljynkestävä 20 m:n rulla 1500 mm

Tuote nro.: 951965 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin ominaisuus: Öljynkestävä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin ominaisuus Öljynkestävä
Malli Metritavara
Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Pituus 20 000 mm
pituus metreinä 20 m
Leveys 1 500 mm
Paksuus 3 mm
Materiaali pehmeä PVC
Väri läpinäkyvä
silikoniton kyllä
Tuotetyyppi Työtason suojamatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951965 1500
EAN / GTIN 2050002018907
Valmistajan numero 759S1270BL

Kuvaus

Malli:

Joustava työskentelyalusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä, öljynkestävä.

Käyttö:

Suojaa työpenkkejä ja työpintoja likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Ei sis. silikonia.
Voidaan leikata itse yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ohje:

Mittatoleranssit DIN 7715 osa 5 P2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin