Alusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä 1500 mm

Tuote nro.: 951950 1500
(112,27 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
285 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Mittaleikkaus
    Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Leveys 1 500 mm
    Syvyys 700 mm
    Paksuus 3 mm
    Tuotetyyppi Työtason suojamatto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951950 1500
    EAN / GTIN 2050002016583
    Valmistajan numero 759T5050BL

    Kuvaus

    Käyttö:

    Suojaa työpenkkejä ja työpintoja likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Ei sis. silikonia.

    Ohje:

    Mittatoleranssit DIN 7715 osa 5 P2.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin