Mittauslaitelokero, urakumimatto 1

Tuote nro.: 951940 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 21 mm
Leveys 525 mm
Syvyys 303 mm
Hyötykorkeus 17 mm
Hyötyleveys 480 mm
Hyötysyvyys 300 mm
Tuotetyyppi Mittauslaitelokero -

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689

Kuvaus

Käyttö:

Vetolaatikkoon ripustettava alusta, urakumimatto mittauslaitteiden luistamattomaan säilytykseen.

Sopii:

Vetolaatikot, joiden leveys ja syvyys 20G.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.