Urakumimatto laatikoihin, Mitta, G: 46X24

Tuote nro.: 951910 46X24
(61,67 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta, G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 1 150 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 46
Syvyys G 24
Paksuus 3 mm
soveltuu vetolaatikoille G 46×24G
Materiaali kumi
Pinta urat
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951910 46X24
EAN / GTIN 2050002006423
Valmistajan numero 759S1160BL

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluja säästävään, luistamattomaan ja meluttomaan säilytykseen.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin