Urakumimatto laatikoihin 26X16

Tuote nro.: 951910 26X16
(61,50 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta, G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 650 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 26
Syvyys G 16
Paksuus 3 mm
soveltuu vetolaatikoille G 26×16G
Materiaali kumi
Pinta urat
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951910 26X16
EAN / GTIN 2050002006331
Valmistajan numero 759S6540BL

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluja säästävään, luistamattomaan ja meluttomaan säilytykseen.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin