Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa 16X16

Tuote nro.: 951885 16X16
Aseta hinta 5 kpl (6,72 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta, G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Anti-R. Exact 5 kpl sarja 400 x 400 mm
    Malli Mittaleikkaus
    Leveys 400 mm
    Syvyys 400 mm
    Leveys G 16
    Syvyys G 16
    Paksuus 2 – 3 mm
    soveltuu vetolaatikoille G 16×16G
    Tuotetyyppi Liukuestematto

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951885 16X16
    EAN / GTIN 4063104000457
    Valmistajan numero 80600535

    Kuvaus

    Malli:

    Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

    Käyttö:

    Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

    Standardi:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräysten mukainen.

    Ohje:

    Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin