Riippukansiokehikko Vetolaatikot, leveys 20G - 56G, soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G: 24

Tuote nro.: 951826 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 24
Tuotetyyppi Riippukansiokehikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Valmistajan numero 951826 24

Kuvaus

Malli:

Riippukansiokehikko (pari), ripustetaan koon 300 vetolaatikkoon. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 20G, mahtuu yksi kansiokehikko. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 36G, mahtuu kaksi kansiokehikkoa.

Sopii:

Laatikoiden etukorkeus 300 mm.
Vetolaatikot, hyötysyvyys 24G.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kansiokehikot eivät mahdu vetolaatikoihin, joiden leveys on 12G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin