Riippukansiokehikko Vetolaatikot, leveys 20G - 56G 20

Tuote nro.: 951826 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G 20
Tuotetyyppi Riippukansiokehikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951826 20
EAN / GTIN 4062406301033
Valmistajan numero 951826 20

Kuvaus

Malli:

Riippukansiokehikko (pari), ripustetaan koon 300 vetolaatikkoon. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 20G, mahtuu yksi kansiokehikko. Vetolaatikkoon, jonka leveys on 36G, mahtuu kaksi kansiokehikkoa.

Sopii:

Laatikoiden etukorkeus 300 mm.
Vetolaatikot, hyötysyvyys 20G.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Kansiokehikot eivät mahdu vetolaatikoihin, joiden leveys on 12G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin