Uraan asetettavat väliseinät, leveys 5G 250 mm

Tuote nro.: 951751 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,34 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,61 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 225 mm
Leveys 125 mm
Leveys G 5
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951751 250
EAN / GTIN 4062406137021
Valmistajan numero 951751 250

Kuvaus

Malli:

Muoviset urajakolistasarjoihin kiinnitettävät väliseinät, laatikoiden jakamiseen.

Sopii:

Kaikki välijakajat on valmistettu muovista. Huomioi vetolaatikoiden sopiva etulevyn korkeus!

Ohje:

Paikoilleen painettavien jakajien hyötyleveys = leveys - 12 mm. Esimerkki nro 951751, leveys 5G: Hyötyleveys = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin