{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 800 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Oviaukon korkeus | 640 mm | |
aukon leveys | 670 mm | |
Hyötysyvyys | 520 mm | |
Tulostimen kannen mitat | 236×290 mm | |
Paino | 39 kg | |
Tuotetyyppi | Tietokonekotelo |
Tuotekoodi | 951637 IT | |
Valmistajan numero | 951637 IT |