Urajakolistat Syvyys 20G 250 mm

Tuote nro.: 951520 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,87 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    16,56 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
368 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 225 mm
Paksuus 12 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 250 mm
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951520 250
EAN / GTIN 4062406136543
Valmistajan numero 951520 250

Kuvaus

Malli:

Yksittäiset välijakajat vetolaatikoiden jakajien kiinnittämiseen. Asennus ilman työkaluja: Välijakajat napsautetaan vetolaatikon niitä varten oleviin aukkoihin. Tukeva muovirakenne, reunat eivät aiheuta loukkaantumisen vaaraa laatikosta poistettaessa.
Teräslevyinen välialue lisää tukevuutta.

Sopii:

Vetolaatikot, hyötysyvyys 20G.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin