{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 550 mm | |
Näyttölokeron aukon korkeus | 599 mm | |
Näyttölokeron aukon leveys | 684 mm | |
Näyttölokeron hyötysyvyys | 508 mm | |
Suurin näytön koko | 19 tuuma | |
Tarkistusikkunan korkeus | 552 mm | |
Tarkistusikkunan leveys | 552 mm | |
näyttölokerotason suurin kantavuus − tasaisella kuormalla | 100 kg | |
Tietokonelokeron aukon korkeus | 840 mm | |
Tietokonelokeron aukon leveys | 670 mm | |
Tietokonelokeron hyötysyvyys | 520 mm | |
tietokonelokerotason suurin kantavuus − tasaisella kuormalla | 100 kg | |
Tulostimen kannen mitat | 236×290 mm mm | |
Paino | 77,5 kg | |
Tuotetyyppi | Tietokonetyöpiste |
Tuotekoodi | 951501 CH | |
Valmistajan numero | 951501 CH |