Kaukalot, korkeus 25 mm 2K 6X8/3

Tuote nro.: 951425 6X8/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 702 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Lokeroiden määrä laatikossa 3
Muottien lkm 3
sopivat pistoliitettävät erotuslevyt Nro 951275 koko B
Tuotetyyppi Kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951425 6X8/3
EAN / GTIN 4062406151898
Valmistajan numero 951425 6X8/3

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja paikoilleen painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäreunat uritettu välilevyjen kiinnittämistä varten.
Kaukaloiden sisäpuolella 2K-Haptoprene-pinnoite. Suurempi liukumisen esto. Työkalut eivät voi siirtyä paikoiltaan, kun vetolaatikko avataan ja suljetaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin